Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-1P4-8-R1 1491900

  • ERIKS:12267220
  • Fabrikant:4052568234522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,24/ stukexcl. btw

€ 226,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
310 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
FPM