€ 79,92/ stukexcl. btw
€ 96,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZWD |
Doorlaat bij 6 Bar | 170 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 22 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2.5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 35 °C |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | FPM |