Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-22 1491960

  • ERIKS:12267280
  • Fabrikant:4052568107109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,56/ stukexcl. btw

€ 112,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
170 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
FPM