Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 1492025

  • ERIKS:12267345
  • Fabrikant:4052568107437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,92/ stukexcl. btw

€ 96,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
140 l/min
Werkdruk
van 0 tot 15 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Messing
Materiaal afdichting
FPM