Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-3AP4-8 1491993

  • ERIKS:12267313
  • Fabrikant:4052568107277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
310 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
FPM