Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4 1491847

  • ERIKS:12267167
  • Fabrikant:4052568106454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
430 l/min
Werkdruk
van 0 tot 4 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Messing
Materiaal afdichting
FPM