Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1 1492013

  • ERIKS:12267333
  • Fabrikant:4052568234966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
95 l/min
Werkdruk
van 0 tot 85 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
FPM