Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8-1C1 8035212

  • ERIKS:14163318
  • Fabrikant:4052568294373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,40/ stukexcl. btw

€ 119,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open/gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6.9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]