Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S 8049882

  • ERIKS:14520578
  • Fabrikant:4052568295370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,10/ stukexcl. btw

€ 92,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1600 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65