Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8 575624

  • ERIKS:13206463
  • Fabrikant:4052568261610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,72/ stukexcl. btw

€ 114,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8.1
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]