Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8-1C1 575597

  • ERIKS:13206443
  • Fabrikant:4052568261344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,69/ stukexcl. btw

€ 95,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
2.3 l/min
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
9.4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]