Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 575581

  • ERIKS:13206430
  • Fabrikant:4052568261184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,84/ stukexcl. btw

€ 72,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
2.3 l/min
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9.4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]