Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8 575531

  • ERIKS:14164042
  • Fabrikant:4052568260880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,36/ stukexcl. btw

€ 102,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6.3
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]