Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1 575526

  • ERIKS:14163974
  • Fabrikant:4052568260835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,18/ stukexcl. btw

€ 126,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]