Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1C1 575490

  • ERIKS:14163538
  • Fabrikant:4052568260477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,45/ stukexcl. btw

€ 76,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6.3
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]