Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1C1 575478

  • ERIKS:13333800
  • Fabrikant:4052568260354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,45/ stukexcl. btw

€ 76,77incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1000 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Stuurdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type C
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
HNBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]