Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2 575520

  • ERIKS:13461370
  • Fabrikant:4052568260774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,99/ stukexcl. btw

€ 113,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
1.3 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6.9
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 69,20/ stukexcl. btw

€ 83,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026