Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 575688

  • ERIKS:12727678
  • Fabrikant:4052568224110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,02/ stukexcl. btw

€ 95,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVS
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4.8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]