Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-S18-T32H-AZT-G14-1T1L 8004875

  • ERIKS:14163311
  • Fabrikant:4052568277406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,93/ stukexcl. btw

€ 114,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
900 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open/gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP67
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]