Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L 8004880

  • ERIKS:13534701
  • Fabrikant:4052568277451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,77/ stukexcl. btw

€ 88,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
1150 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP67