€ 97,19/ stukexcl. btw
€ 117,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUVG |
Doorlaat bij 6 Bar | 520 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2x3/2 open, monostabiel |
Stuurlucht | Extern |
Beschermingsklasse | IP67 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |