Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S 8042564

  • ERIKS:13206671
  • Fabrikant:4052568286910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,89/ stukexcl. btw

€ 73,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
660 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]