Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S 8042544

  • ERIKS:13206644
  • Fabrikant:4052568286767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,12/ stukexcl. btw

€ 78,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
195 l/min
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
HNBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]