Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S 8042540

  • ERIKS:13206641
  • Fabrikant:4052568286736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,81/ stukexcl. btw

€ 67,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
195 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]