Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3 574435

  • ERIKS:14163369
  • Fabrikant:4052568223205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,57/ stukexcl. btw

€ 108,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
990 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
5.7
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]