Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L 8031525

  • ERIKS:12704153
  • Fabrikant:4052568258924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,35/ stukexcl. btw

€ 125,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
880 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5.7
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]