€ 80,37/ stukexcl. btw
€ 97,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUVG |
Doorlaat bij 6 Bar | 590 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2x3/2 open/gesloten, monostabiel |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 4.6 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |