Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1 578164

  • ERIKS:14163715
  • Fabrikant:4052568225988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,30/ stukexcl. btw

€ 80,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
780 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5.6
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]