Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L 574229

  • ERIKS:12727616
  • Fabrikant:4052568016258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,33/ stukexcl. btw

€ 82,68incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
730 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5.6
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 50,31/ stukexcl. btw

€ 60,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026