Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3 566480

  • ERIKS:12267874
  • Fabrikant:4052568213879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,94/ stukexcl. btw

€ 93,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
170 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
2.7
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]