€ 102,19/ stukexcl. btw
€ 123,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUVG |
Doorlaat bij 6 Bar | 140 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 7 mm |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2x3/2 open/gesloten, monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 1.9 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |