Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L10-T32H-AT-M5-1P3 566456

  • ERIKS:12265813
  • Fabrikant:4052568213671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,05/ stukexcl. btw

€ 84,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
150 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open/gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
2.7
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]