Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L10-P53E-T-M5-1R8L 8031475

  • ERIKS:12704138
  • Fabrikant:4052568258771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,19/ stukexcl. btw

€ 123,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
210 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.2
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]