Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3 566467

  • ERIKS:12265821
  • Fabrikant:4052568213756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,89/ stukexcl. btw

€ 83,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
220 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
3.2
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]