Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S 8042572

  • ERIKS:13206678
  • Fabrikant:4052568286972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
380 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]