Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S 8042556

  • ERIKS:13206655
  • Fabrikant:4052568286859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,70/ stukexcl. btw

€ 64,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
160 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]