Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B18-T32C-AZT-F-1T1L 8004885

  • ERIKS:13573739
  • Fabrikant:4052568277505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,38/ stukexcl. btw

€ 109,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
800 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP67
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]