Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L 8031543

  • ERIKS:12704169
  • Fabrikant:4052568259105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,89/ stukexcl. btw

€ 83,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6.9
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]