Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L 8004892

  • ERIKS:13448181
  • Fabrikant:4052568277574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,22/ stukexcl. btw

€ 82,55incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
950 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP67