Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L 8031517

  • ERIKS:12704151
  • Fabrikant:4052568258900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,77/ stukexcl. btw

€ 124,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
450 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4.3
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]