Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L 573482

  • ERIKS:13389699
  • Fabrikant:4052568102760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,96/ stukexcl. btw

€ 74,97incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
500 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP67