Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L 8031493

  • ERIKS:12704145
  • Fabrikant:4052568258849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,88/ stukexcl. btw

€ 116,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
130 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
1.7
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]