Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 566491

  • ERIKS:12265842
  • Fabrikant:4052568100193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,59/ stukexcl. btw

€ 75,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVG
Doorlaat bij 6 Bar
330 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]