Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1 570908

  • ERIKS:13206400
  • Fabrikant:4052568101091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,01/ stukexcl. btw

€ 148,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVB
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Werkdruk
van 2.8 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]