Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 575998

  • ERIKS:14163527
  • Fabrikant:4052568104245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,41/ stukexcl. btw

€ 150,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUVB
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]