Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L 567000

  • ERIKS:12266015
  • Fabrikant:4052568214968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,57/ stukexcl. btw

€ 275,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
2.2 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
15
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1