€ 127,99/ stukexcl. btw
€ 154,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VSVA |
Doorlaat bij 6 Bar | 1 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2x2/2 gesloten, monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
Beschermingsklasse | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |