Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L 561340

  • ERIKS:14163234
  • Fabrikant:4052568208684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,72/ stukexcl. btw

€ 179,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
1400 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]