€ 182,76/ stukexcl. btw
€ 221,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VSVA |
Doorlaat bij 6 Bar | 450 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 belucht |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 15407-1, VDMA 24563 |