Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L 534780

  • ERIKS:11647231
  • Fabrikant:4052568168551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,76/ stukexcl. btw

€ 221,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSVA
Doorlaat bij 6 Bar
450 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563